Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40413381
Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:40413381
Rubix:527147
Produsent:40413381

Dokumenter
Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 160 X 200 X 10 / 0 mm Type AS 75 FKM 595
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 160 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 200 mm |
| Bredde | 10 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Monteringsform | innfelt pakning med metallarmatur med fjær og støvleppe |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
