Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40412834
Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:40412834
Rubix:526333
Produsent:40412834

Dokumenter
Produktinformasjon : Radial Shaft Seal B2PT 55 X 70 X 8 / 0 mm PTFE F56101
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 55 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 70 mm |
| Bredde | 8 mm |
| Materiale | ptfe |
| Monteringsform | utvendig dobbel metallrammepakning med fjær |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel