Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40413346
Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:40413346
Rubix:527123
Produsent:BAU3SLX2 35 X 68 X 10 X 0 72 NBR 902

Dokumenter
Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 35 X 68 X 10 / 0 mm Type AS 72 NBR 902
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 35 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 68 mm |
| Bredde | 10 mm |
| Materiale | nbr |
| Monteringsform | innfelt pakning med metallarmatur med fjær og støvleppe |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel