Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40413053
Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:40413053
Rubix:526761
Produsent:40413053

Dokumenter
Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 65 X 140 X 12 / 8 mm Type AS 72 NBR 902
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 65 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 140 mm |
| Bredde | 12 mm |
| Materiale | nbr |
| Monteringsform | innfelt pakning med metallarmatur med fjær og støvleppe |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
