Referanser
Dichtomatik:67020350
Rubix:205625
Produsent:67020350

Produktinformasjon : Rotary Shaft Seal WA NIF 40 X 60 X 10 / mm 80 FKM FP803403
Material: FPM.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 32 g |
|---|---|
| Inner diameter | 40 mm |
| Ytter diameter (inch) | 60 mm |
| Bredde | 10 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Monteringsform | pakning med innstøpt metallarmatur med fjær |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel