Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40413482
BA akseltetning
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:40413482
Rubix:527262
Produsent:40413482

Dokumenter
Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 48 X 62 X 8 / 0 mm Type AS 75 FKM 585
Shaft seal ring Viton
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 48 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 62 mm |
| Bredde | 8 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Monteringsform | innfelt pakning med metallarmatur med fjær og støvleppe |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel