Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40412235

Aksel tetning B1

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Freudenberg Sealing Technologies:40412235
Rubix:525642
Produsent:40412235
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter65 mm
Ytter diameter (inch)85 mm
Bredde10 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 65 X 85 X 10 / 9.5 mm Type B 72 NBR 902


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter65 mm
Ytter diameter (inch)85 mm
Bredde10 mm
Materialenbr
Monteringsformutvendig metallarmaturpakning med fjær
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel