Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40411692
Aksel tetning B2
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:40411692
Rubix:524765
Produsent:B2 U3 40 X 56 X 0 X 10 X 7 72 NBR 902

Dokumenter
Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 40 X 56 X 10 / 7 mm Type C 72 NBR 902
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 40 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 56 mm |
| Bredde | 10 mm |
| Materiale | nbr |
| Monteringsform | utvendig dobbel metallrammepakning med fjær |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel