Akseltetningsledd og gamma-ringer Dichtomatik 67039784
WAS Roterend Aksel Tetning
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Dichtomatik:67039784
Rubix:206152
Produsent:67039784

Dokumenter
Produktinformasjon : Rotary Shaft Seal WAS 60 X 75 X 10 / mm 70 NBR NB703412
Sealing ring with radial effects in compliance with DIN 3760 with an elastomeric casing, a metal cage and a sealing lip equipped with a spring and an atmospheric protective lip (WAS). Circumferential speed (m/s): <12.
Bruksområder
Sealing of machines rotating parts, e.g: shafts, hubs and axes.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 30 g |
|---|---|
| Inner diameter | 60 mm |
| Ytter diameter (inch) | 75 mm |
| Bredde | 10 mm |
| Materiale | nbr |
| Monteringsform | innfelt pakning med metallarmatur med fjær og støvleppe |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel