Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 23737
Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:23737
Rubix:525108
Produsent:B2 315 X 355 X 0 X 18 X 0 72 NBR 902

Dokumenter
Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 315 X 355 X 18 / 0 mm Type C 72 NBR 902
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 315 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 355 mm |
| Bredde | 18 mm |
| Materiale | nbr |
| Monteringsform | utvendig dobbel metallrammepakning med fjær |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 844,34 kr Eks. mva
/ stykk
4 805,42 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
