Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40411018
Radial Aksel Tetning
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:40411018
Rubix:523337
Produsent:BA 210,0X 240,0X 15,0 902

Dokumenter
Produktinformasjon : 40411018
Standard types according to DIN 3760, with outer elastomer sleeve, with and without additional dust lip (SL) to protect against light to medium levels of exterior soiling. Available in various designs and materials.
Egenskaper
•Outer casing: elastomer
Spring-loaded sealing lip
Additional dust lip
Sealing lip profile, sealing lip machined on the front face
Sealing lip profile, finished sealing lip
Spring-loaded sealing lip
Additional dust lip
Sealing lip profile, sealing lip machined on the front face
Sealing lip profile, finished sealing lip
Bruksområder
Axles (when subject to moderate dirt);Power tools;Industrial gearboxes
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 210 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 240 mm |
| Bredde | 15 mm |
| Materiale | nbr |
| Monteringsform | pakning med innstøpt metallarmatur med fjær |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel