Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40413561
Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:40413561
Rubix:527336
Produsent:BA 58 X 90 X 10 X 8 72 NBR 902

Dokumenter
Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 58 X 90 X 10 / 8 mm Type A 72 NBR 902
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 58 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 90 mm |
| Bredde | 10 mm |
| Materiale | nbr |
| Monteringsform | pakning med innstøpt metallarmatur med fjær |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
