Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40412457
Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:40412457
Rubix:525867
Produsent:40412457

Dokumenter
Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 140 X 170 X 15 / 12 mm Type B 72 NBR 902
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 140 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 170 mm |
| Bredde | 15 mm |
| Materiale | nbr |
| Monteringsform | utvendig metallarmaturpakning med fjær |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel