Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 37097
Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:37097
Rubix:528985
Produsent:B1 U4 SL X2 95 X 110 X 0 X 7 X 0 72 NBR 902

Dokumenter
Produktinformasjon : 37097
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 95 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 110 mm |
| Bredde | 7 mm |
| Materiale | nbr |
| Monteringsform | utvendig metallarmaturpakning med fjær |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
