Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40412438
Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:40412438
Rubix:525848
Produsent:40412438

Dokumenter
Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 35 X 62 X 7 / 0 mm Type B 72 NBR 902
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 35 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 62 mm |
| Bredde | 7 mm |
| Materiale | nbr |
| Monteringsform | utvendig metallarmaturpakning med fjær |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel