Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40411422

BA akseltetning

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Freudenberg Sealing Technologies:40411422
Rubix:523755
Produsent:40411422
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter148 mm
Ytter diameter (inch)170 mm
Bredde15 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 148 X 170 X 15 / 0 mm Type A 72 NBR 902


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The seal consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter148 mm
Ytter diameter (inch)170 mm
Bredde15 mm
Materialenbr
Monteringsformpakning med innstøpt metallarmatur med fjær
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel