Akseltetningsledd og gamma-ringer Dichtomatik 67037260

V–ring (V) 80 A – vulcanised in form (FORM)

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Dichtomatik:67037260
Rubix:210431
Produsent:67037260
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter72 mm
Ytter diameter (inch)84 mm
Bredde11 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : V-Ring VA 80 60 FKM FP603401


V-rings are usually used for unsealed seals against dirt, splash water and oil on moving shafts. The V-shaped sealing lip, which gave the V-ring its name, acts axially. The sealing materials NBR, FKM and FPM are mostly used as material.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt17 g
Inner diameter72 mm
Ytter diameter (inch)84 mm
Bredde11 mm
Materialefkm/fpm
Monteringsformikke aktuelt
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel