Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40412362
Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:40412362
Rubix:525770
Produsent:B1FUD3 60 X 80 X 0 X 12 X 8 72 NBR 902

Dokumenter
Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 60 X 80 X 12 / 8 mm Type B 72 NBR 902
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 60 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 80 mm |
| Bredde | 12 mm |
| Materiale | nbr |
| Monteringsform | utvendig metallarmaturpakning med fjær |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
