Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40411339
BA akseltetning
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:40411339
Rubix:523670
Produsent:BAU4X2 48 X 70 X 10 X 8 72 NBR 902

Dokumenter
Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 48 X 70 X 10 / 8 mm Type A 72 NBR 902
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 48 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 70 mm |
| Bredde | 10 mm |
| Materiale | nbr |
| Monteringsform | pakning med innstøpt metallarmatur med fjær |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel