Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40411588
Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:40411588
Rubix:524571
Produsent:40411588

Dokumenter
Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 80 X 110 X 13 / 10 mm Type B 72 NBR 902
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 80 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 110 mm |
| Bredde | 13 mm |
| Materiale | nbr |
| Monteringsform | utvendig metallarmaturpakning med fjær |
Vis UNSPSC/ECL@SS
824,27 kr Eks. mva
/ stykk
1 030,34 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
