Akseltetningsledd og gamma-ringer Dichtomatik 67017443
Aksel tetninging ring (W B S NBR 70 BLACK FSGS)
Se teknisk informasjonReferanser
Dichtomatik:67017443
Rubix:157532
Produsent:67017443

Produktinformasjon : Seal 35x72x7 WB
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 37 g |
|---|---|
| Inner diameter | 35 mm |
| Ytter diameter (inch) | 72 mm |
| Bredde | 7 mm |
| Materiale | nbr |
| Monteringsform | utvendig metallarmaturpakning med fjær og støvleppe |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
