Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40411543
Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:40411543
Rubix:524520
Produsent:40411543

Dokumenter
Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 95 X 125 X 12 / 0 mm Type B 72 NBR 902
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 95 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 125 mm |
| Bredde | 12 mm |
| Materiale | nbr |
| Monteringsform | utvendig metallarmaturpakning med fjær |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel