Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40411026
Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:40411026
Rubix:523344
Produsent:B 2 145 X 175 X 0 X 15 X 0 72 NBR 902

Dokumenter
Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 145 X 175 X 15 / 0 mm Type C 72 NBR 902
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 145 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 175 mm |
| Bredde | 15 mm |
| Materiale | nbr |
| Monteringsform | utvendig dobbel metallrammepakning med fjær |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
