Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40413667
BA akseltetning
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:40413667
Rubix:528672
Produsent:40413667

Dokumenter
Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 150 X 180 X 15 / 0 mm Type A 72 NBR 902
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The seal consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 150 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 180 mm |
| Bredde | 15 mm |
| Materiale | nbr |
| Monteringsform | pakning med innstøpt metallarmatur med fjær |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel