Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40412962
Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:40412962
Rubix:526521
Produsent:40412962

Dokumenter
Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 85 X 120 X 8 / 7.5 mm Type AS 75 FKM 595
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 85 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 120 mm |
| Bredde | 8 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Monteringsform | innfelt pakning med metallarmatur med fjær og støvleppe |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
