Stempeltetninger Freudenberg Sealing Technologies 40421263
Stempeltetninger Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informasjonReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:40421263
Rubix:524076
Produsent:40421263

Produktinformasjon : Piston Seal T OF 22 X 6 X 7 / 8 mm 88 NBR 101
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 1,65 g |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 22 mm |
| Inner diameter | 6 mm |
| Høyde | 7 mm |
| Materiale | nbr |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
