Stempeltetninger Freudenberg Sealing Technologies 24266533
Stempeltetninger Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:24266533
Rubix:528314
Produsent:EK 225 X 195 X 32,50 X 15 BI-NBR B4B246

Dokumenter
Produktinformasjon : Chevron Seal EK 225 X 195 X 32.5 / 15 mm BI-NBR B4B246
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 396,3 g |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 225 mm |
| Inner diameter | 195 mm |
| Høyde | 32.5 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
