Stempeltetninger Freudenberg Sealing Technologies 24298858
Stempeltetninger Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informasjonReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:24298858
Rubix:528446
Produsent:24298858

Produktinformasjon : Piston Seals T18 90 X 75 X 9.3 / 7.5 mm 95 AU V142
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 19 g |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 90 mm |
| Inner diameter | 75 mm |
| Høyde | 9.3 mm |
| Materiale | 95 au v142 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
