Stempeltetninger Freudenberg Sealing Technologies 9777
Stempeltetninger Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informasjonReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:9777
Rubix:523781
Produsent:9777

Produktinformasjon : Piston Seal TDUOH 125 X 20 X 40 / 52.5 mm 88 NBR 101
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 821,301 g |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 125 mm |
| Inner diameter | 20 mm |
| Høyde | 40 mm |
| Materiale | 90 nbr 109 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
