Stempeltetninger Freudenberg Sealing Technologies 24288832
Compact seals OMK-MR
Se teknisk informasjonReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:24288832
Rubix:528423
Produsent:24288832

Produktinformasjon : Piston seal Omegat OMK-MR 180 X 159 X 7.7 / 10.5 mm PTFE B602 / FKM
Symmetrical two-piece O-ring as sealing and preloading element; pressure-activation grooves on sealing surface; adhesive seat at inner diameter
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 98 g |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 180 mm |
| Inner diameter | 159 mm |
| Høyde | 7.7 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
