Stempeltetninger Freudenberg Sealing Technologies 98990
Kompakte tetninger
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:98990
Rubix:525398
Produsent:98990

Dokumenter
Produktinformasjon : Piston Seal TFMA 20 X 13.9 X 3 / 3.05 mm PTFE 177023 / 72 NBR 872
Compact seal TFMA PTFE 177023
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 0,901 g |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 20 mm |
| Inner diameter | 13.9 mm |
| Høyde | 3 mm |
| Materiale | ptfe 177023 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel