Referanser
Fein:63131434010
Rubix:393528
EAN:4014586334417

Produktinformasjon : HM HÅLSÅG FÖR RÖR 34 MM -63131434010 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 65x109x60 mm |
|---|---|
| Vekt | 168 g |
| Vekt emballert | 168,3 g |
| Diameter | 34 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 084,94 kr Eks. mva
/ stykk
1 356,18 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
