Referanser
Fein:63131030010
Rubix:393490
EAN:4014586333403

Produktinformasjon : HM HÅLSÅG 30 MM Q-IN PLUS -63131030010 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 45x105x40 mm |
|---|---|
| Vekt | 154 g |
| Vekt emballert | 154,8 g |
| Diameter | 30 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
891,74 kr Eks. mva
/ stykk
1 114,68 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
