Referanser
Fein:63131054010
Rubix:393514
EAN:4014586333519

Produktinformasjon : HM HÅLSÅG 54 MM Q-IN PLUS -63131054010 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 80x107x75 mm |
|---|---|
| Vekt | 287 g |
| Vekt emballert | 287 g |
| Diameter | 54 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 368,62 kr Eks. mva
/ stykk
1 710,78 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
