Referanser
Bosch:2608587117
Rubix:364250
EAN:3165140577694

Produktinformasjon : DIAMANTHÅLSÅG 25MM DRYSPEED - 2608587117 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 141 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 95x45x45 mm |
| Vekt emballert | 140 g |
| Diameter | 25 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 253,70 kr Eks. mva
/ stykk
1 567,13 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
