Referanser
Fein:63131038010
Rubix:393498
EAN:4014586333458

Produktinformasjon : HM HÅLSÅG 38 MM Q-IN PLUS -63131038010 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 65x109x60 mm |
|---|---|
| Vekt | 203 g |
| Vekt emballert | 203,6 g |
| Diameter | 38 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 133,58 kr Eks. mva
/ stykk
1 416,97 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
