Referanser
Fein:63131450010
Rubix:393544
EAN:4014586333625

Produktinformasjon : HM HÅLSÅG FÖR RÖR 50 MM -63131450010 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 80x108x75 mm |
|---|---|
| Vekt | 250 g |
| Vekt emballert | 250,4 g |
| Diameter | 50 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 503,77 kr Eks. mva
/ stykk
1 879,71 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
