Referanser
Bosch:2608597477
Rubix:360475
EAN:3165140110037

Produktinformasjon : CENTRERINGSKRYSS 52MM FÖR TORRBORRKRONOR - 2608597477 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 130 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 81x80x61 mm |
| Vekt emballert | 130 g |
| Diameter | 52 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
665,30 kr Eks. mva
/ stykk
831,63 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
