Kontaktrulle for båndslipemaskin Fein 69902258000
Kontaktrulle for båndslipemaskin Fein
Se teknisk informasjonReferanser
Fein:69902258000
Rubix:395062
EAN:4014586291406

Produktinformasjon : KONTAKTRULLE Ø825 /150 -69902258000 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 94x94x244 mm |
|---|---|
| Vekt | 7160 g |
| Vekt emballert | 7290 g |
| Bredde | 150 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
5 105,66 kr Eks. mva
/ stykk
6 382,08 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
