Kontaktrulle for båndslipemaskin Fein 69902090000
Kontaktrulle for båndslipemaskin Fein
Se teknisk informasjonReferanser
Fein:69902090000
Rubix:394942
EAN:4014586278377

Produktinformasjon : KONTAKTRULLE Ø70,0 /75 -69902090000 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 74x74x167 mm |
|---|---|
| Vekt | 3060 g |
| Vekt emballert | 3130 g |
| Bredde | 75 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 823,74 kr Eks. mva
/ stykk
3 529,68 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
