Kontaktrulle for båndslipemaskin Fein 69902020000
Kontaktrulle for båndslipemaskin Fein
Se teknisk informasjonReferanser
Fein:69902020000
Rubix:394872
EAN:4014586277677

Produktinformasjon : KONTAKTRULLE Ø160 /75 -69902020000 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 54x54x167 mm |
|---|---|
| Vekt | 360 g |
| Vekt emballert | 400 g |
| Bredde | 75 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 294,08 kr Eks. mva
/ stykk
2 867,60 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
