Kontaktrulle for båndslipemaskin Fein 69902206000
Kontaktrulle for båndslipemaskin Fein
Se teknisk informasjonReferanser
Fein:69902206000
Rubix:395013
EAN:4014586290874

Produktinformasjon : KONTAKTRULLE Ø318 /150 -69902206000 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 54x54x244 mm |
|---|---|
| Vekt | 1190 g |
| Vekt emballert | 1250 g |
| Bredde | 150 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 291,21 kr Eks. mva
/ stykk
4 114,01 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
