Referanser
Fein:63127773010
Rubix:393406
EAN:4014586353364

Produktinformasjon : HM ULTRA 75 28MM Q-IN -63127773010 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 140x45x40 mm |
|---|---|
| Vekt | 189 g |
| Vekt emballert | 189,6 g |
| Total lengde | 117 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 533,44 kr Eks. mva
/ stykk
1 916,80 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
