Monobloc skjærer Dormer S90420.0

End Mills S904

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:S90420.0
Rubix:6189465
EAN:7320760133149
End Mill 20.00 mm

Teknisk sammendrag

Diameter20 mm
Type haleha
hale diameter20 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : SKAFTFRES FINBEARBEIDING 20.00mm SOLID HM BLANK - S90420.0 - DORMER


Solid carbide short end mill with DIN 6535 HA shank N 30° uncoated 4-flute for steel <850 N/mm². Cast iron. Titanium and nickel. Copper and copper alloys.

Bruksområder

• Free-cutting steel, mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Structural steel, case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Lamellar cast iron (<150 HB >500 N/mm²)
• Nodular cast iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Unalloyed titanium (<200 HB <700 N/mm²)
• Unalloyed nickel (<200 HB <700 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Beta brass, bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alpha brass (<200 HB <700 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Diameter20 mm
Type haleha
hale diameter20 mm
Antall tenner4
Lengde på kutt38 mm
Total lengde104 mm
Senter kuttyes (centre cutting)
Skjærematerialekarbid
Overflatebehandlinguncoated
Typen
Vinkel på helix30 °
Maskinerings materialesteel, cast iron, titanium, nickel, copper and copper alloys
Kapasitet lengde38 mm
Kutte vinkel12 °
2 660,38 kr Eks. mva
/ stykk
3 325,48 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel