Referanser
Fein:63134440051
Rubix:393850
EAN:4014586615370

Produktinformasjon : HSS NOVA 25 44MM WELDON -63134440051 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 110x73x80 mm |
|---|---|
| Vekt | 256 g |
| Vekt emballert | 256 g |
| Hus materiale | hss |
| Diameter | 44 mm |
| Kutte dybde | 25 mm |
| Festediameter | 19.05 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 425,37 kr Eks. mva
/ stykk
1 781,71 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
