Referanser
Fein:63133399052
Rubix:393662
EAN:4014586615103

Produktinformasjon : HSS NOVA 50 40MM Q-IN -63133399052 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 110x80x74 mm |
|---|---|
| Vekt | 262,8 g |
| Vekt emballert | 262,8 g |
| Hus materiale | hss |
| Diameter | 40 mm |
| Kutte dybde | 50 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 546,98 kr Eks. mva
/ stykk
1 933,72 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
