Referanser
Fein:63133339052
Rubix:393638
EAN:4014586614601

Produktinformasjon : HSS NOVA 50 34MM Q-IN -63133339052 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 110x73x80 mm |
|---|---|
| Vekt | 226 g |
| Vekt emballert | 226 g |
| Hus materiale | hss |
| Diameter | 34 mm |
| Kutte dybde | 50 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 191,63 kr Eks. mva
/ stykk
1 489,54 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
