Referanser
Fein:63127136013
Rubix:393252
EAN:4014586240497

Produktinformasjon : HM ULTRA 35 62MM Q-IN -63127136013 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 105x75x75 mm |
|---|---|
| Vekt | 354 g |
| Vekt emballert | 354 g |
| Hus materiale | karbid |
| Diameter | 62 mm |
| Kutte dybde | 35 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 199,55 kr Eks. mva
/ stykk
2 749,44 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
