Referanser
Fein:63130015010
Rubix:393441
EAN:4014586331041

Produktinformasjon : HM 15 MM Q-IN PLUS -63130015010 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 47x42x81 mm |
|---|---|
| Vekt | 76,6 g |
| Vekt emballert | 76,6 g |
| Hus materiale | karbid |
| Diameter | 15 mm |
| Kutte dybde | 20 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
945,73 kr Eks. mva
/ stykk
1 182,16 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
