Referanser
Fein:63127749010
Rubix:393382
EAN:4014586346984

Produktinformasjon : HM ULTRA 35 47MM WELDON -63127749010 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 108x68x61 mm |
|---|---|
| Vekt | 180 g |
| Vekt emballert | 263,6 g |
| Diameter | 47 mm |
| Type hale | weldon |
| hale diameter | 19.05 mm |
| Lengde på kutt | 35 mm |
| Total lengde | 74.5 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 645,65 kr Eks. mva
/ stykk
2 057,06 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
